« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.8892NSC.19 - ZIP R.+9LED940 ASI SC STE
Encastré de sol Zip 16,60W 4000K 1250lm autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.8892NSC.19
Référence Sonepar : 00249712381
EAN : 8051163065674.
Description
Encastré de sol - Zip - 16,60W - 1250lm - 90 - on/off