• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.9001N.09 - HIGHLIGHTER SUR. 1m+LED940 24V BLK

  • Plafonnier/Applique Highlighter 14W 4000K 814lm on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.9001N.09
    • Référence Sonepar : 00249325042
    • EAN : 8051163250421.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier/Applique - Highlighter - 14W - 814lm - 58lm/W - on/off