• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.9010H.09 - FLOWER 35 PLUG-IN +1LED927 NB 24V BLK

  • Projecteur Flower 6,50W 2700K 343lm IP65 IK07 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.9010H.09
    • Référence Sonepar : 00249316329
    • EAN : 8051163163295.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur - Flower - ET - 6,50W - 343lm - 90 - IP65 - IK07 - 3 SDCM - (L80/B50) 0 h - 53lm/W - on/off