• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.9011W.01 - FLOWER 35 PLUG +LED930 WB 24V WHI

  • Projecteur Flower 6,50W 3000K 258lm IP65 IK07 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.9011W.01
    • Référence Sonepar : 00249309082
    • EAN : 8051163090829.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur - Flower - ET - 6,50W - 258lm - 90 - IP65 - IK07 - 3 SDCM - 40lm/W - on/off

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver