• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.9036W.09 - FINGER PLUG-IN +1LED930 WB 24V NER

  • Ligne lumineuse IP SYSTEM 3000 K CRI 90 257 lm noir
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.9036W.09
    • Référence Sonepar : 00249317946
    • EAN : 8051163179463
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur - Ceiling - 6,50W - 355lm - 55lm/W - on/off