• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.9045W.01 - CEILING PLUG-IN +2LED930 NB 24V WHY

  • Spot / Projecteur Ceiling 5W 3000K 363lm autre on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.9045W.01
    • Référence Sonepar : 00249314431
    • EAN : 8051163144317.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot / Projecteur - Ceiling - 5W - 363lm - 73lm/W - on/off