• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.9050H.01 - CEILING PLUG-IN +4LED930 NB 24V WHY

  • Spot / Projecteur Ceiling 10W 3000K 363lm on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.9050H.01
    • Référence Sonepar : 00249313352
    • EAN : 8051163133526.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot / Projecteur - Ceiling - 10W - 363lm - 36lm/W - on/off