• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.9050N.09 - CEILING PLUG-IN +4LED940 NB 24V BLK

  • Spot / Projecteur Ceiling 10W 4000K 363lm autre on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.9050N.09
    • Référence Sonepar : 00249317963
    • EAN : 8051163179630.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot / Projecteur - Ceiling - 10W - 363lm - 36lm/W - on/off