• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.9082W.09 - HIGHLIGHTER SUSP 2M +LED930 24V BLK

  • Luminaire suspendu Highlighter 3000K 1547lm on/off noir
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.9082W.09
    • Référence Sonepar : 00249325142
    • EAN : 8051163251428.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire suspendu - Highlighter - noir - 1547lm - on/off

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver