• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - B.9000H.01 - BRICK LIGHT WALL REC.+LED827 24V WHI

  • Applique murale BRICK of LIGHT 2700 K CRI 80 191 lm
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : B.9000H.01
    • Référence Sonepar : 00249717996
    • EAN : 8033357179961
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire encastré - Produit tiers France - ET - 2,90W - 114lm - IK08 - 39lm/W - on/off