• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simon - 51030900-030 - Plq entrée de tube - Ø22 mm

  • Plaque pour entrée de tube ou PRENSAESTOPA Ø22 mm
    • Fabricant : Simon
    • Réf. fabricant : 51030900-030
    • Référence Sonepar : 00395000926
    • EAN : 8421053254806
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque pour entrée de tube ou PRENSAESTOPA Ø22 mm

•Les Atouts de l'article:

La plaque est livrée poinçonnée avec un diamètre de 20,5 mm et pré-perforée avec un diamètre de 25,5 mm