• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simon - K126E/14 - Chargeur 2xUSB 2,1A K45 large

  • Chargeur USB 5V/DC 2,1A à partager K45 - mod.large Graphite
    • Fabricant : Simon
    • Réf. fabricant : K126E/14
    • Référence Sonepar : 00395319877
    • EAN : 8421053198773
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chargeur USB 5V/DC 2,1A à partager K45 - mod.large Graphite

•Les Atouts de l'article:

Permet de charger simultanément jusqu'à deux appareils connectés via des connecteurs USB de type A, l'intensité maximale (2.1A) sera partagée entre les deux connexions.