• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simon - KF03/8 - PLAQUE K45 3 MÉCANS/DISJ=DIFF

  • Plaque K45 3 méc pour disjoncteur ou différentiel au format DIN - Aluminium
    • Fabricant : Simon
    • Réf. fabricant : KF03/8
    • Référence Sonepar : 00395604011
    • EAN : 8426436040113
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque K45 3 mécanismes pour disjoncteur ou différentiel au format DIN - Aluminium

•Les Atouts de l'article:

Élément de protection non inclus (doit être acheté séparément). En cas d'utilisation d'une autre marque pour des éléments de protection, la plaque est compatible avec tout élément de protection au format DIN d'une épaisseur ne dépassant pas 45 mm.