• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SIRENA - 31503 - MINITWS ROUGE S/F CO V24DAC GR

  • MINITWS LED : élément lumineux rouge - fixe/flash - lentille colorée - 24VACDC
    • Fabricant : SIRENA
    • Réf. fabricant : 31503
    • Référence Sonepar : 03020231503
    • EAN : 8010152315039
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Élément lumineux à LED pour colonne de signalisation. Lentille AllCOLOR (lentille colorée et source lumineuse colorée). Sélection de l'effet lumineux via micro interrupteur (fixe ou flash). Usage en extérieur : IP66. Compatible avec PLC.

•Les Atouts de l'article:

Le miniTWS a les mêmes caractéristiques de sécurité et de montage que la version 70mm. Il s'agit d'une version compacte (50mm) adaptée pour une installation dans un environnement où il est préférable que le dispostif reste discret. La colonne lumineuse peut être complétée avec un élément acoustique et être utilisée avec la gamme complète d'accesoire TWS. Disponible en couleur GRIS industriel ou en noir industriel.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver