« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SLID Concept - 0251 - Regl. LED ex.plate 60cm 10W
Reglette LED extra plate 60cm 10w cable 30cm 4000K
Fabricant : SLID Concept
Réf. fabricant : 0251
Référence Sonepar : 05483720252
EAN : 3700697202516
Description
Réglette LED extra plate 60cm 10w cablé 30cm 4000°K