« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SLID Concept - 0254 - Regl. LED ex.plate 150cm 40W
Reglette LED extra plate 150cm 40w cable 75cm 4000K
Fabricant : SLID Concept
Réf. fabricant : 0254
Référence Sonepar : 05483720255
EAN : 3700697202547
Description
Réglette LED extra plate 150cm 40w cablé 75cm 4000°K