• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLID Concept - 0730 - Proj gris LED 10W 4000K

  • Projecteur gris LED 10W 4000K precable 30cm
    • Fabricant : SLID Concept
    • Réf. fabricant : 0730
    • Référence Sonepar : 05483720730
    • EAN : 3700697207306
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Projecteur gris LED 10W 3000K précablé 30cm IP65

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver