« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SLID Concept - 0739 - Proj blc LED 20W 4000K
Projecteur blanc LED 20W 4000K precable 30cm
Fabricant : SLID Concept
Réf. fabricant : 0739
Référence Sonepar : 05483720739
EAN : 3700697207399
Description
Projecteur blanc LED 20W 4000K précablé H05 RN-F 3H1mm² 30cm