• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLID Concept - 0740 - Proj blc LED 30W 4000K

  • Projecteur blanc LED 30W 4000K precable 30cm
    • Fabricant : SLID Concept
    • Réf. fabricant : 0740
    • Référence Sonepar : 05483720740
    • EAN : 3700697207405
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur blanc LED 30W 4000K précablé 30cm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver