• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLID Concept - 4106 - Lpe LED GU10 5W 345lm 3K

  • LAMPE LED SMD GU10 5W 345LM 3000K 38
    • Fabricant : SLID Concept
    • Réf. fabricant : 4106
    • Référence Sonepar : 05483724106
    • EAN : 3700697241065
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LAMPE LED SMD GU10 5W 345LM 3000K 38°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver