• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLID Concept - 4119 - Lpe fil A60 E27 6W 27K 600lm

  • LAMPE LED FIL A60 E27 6W 2700K 600LM
    • Fabricant : SLID Concept
    • Réf. fabricant : 4119
    • Référence Sonepar : 05483724119
    • EAN : 3700697241195
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LAMPE LED FIL A60 E27 6W 2700K 600LM

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver