• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLID Concept - 4125 - Lp A60 B22 11W 1055lm 27K dim

  • LAMPE LED A60 B22 11W 1055LM 2700K DIM
    • Fabricant : SLID Concept
    • Réf. fabricant : 4125
    • Référence Sonepar : 05483724125
    • EAN : 3700697241256
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LAMPE LED A60 B22 11W 1055LM 2700K DIM