• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLID Concept - 4130 - Lpe LED A65 E27 13W 27K dim

  • LAMPE LED A65 E27 13W 1350LM 2700K DIM
    • Fabricant : SLID Concept
    • Réf. fabricant : 4130
    • Référence Sonepar : 05483724130
    • EAN : 3700697241300
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LAMPE LED A65 E27 13W 1350LM 2700K DIM

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver