• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1000487 - GRAZIA 10, clip de montage inv

  • GRAZIA 10, clips de montage, invisible, inox, 2 pièces
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1000487
    • Référence Sonepar : 02073318779
    • EAN : 4024163187794
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GRAZIA 10, clips de montage, invisible, inox, 2 pièces

•Les Atouts de l'article:

Clips de montage. Matériau principal: Inox, Couleur: inox, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 1 / 1.53 / 0.3 cm ), Poids: 0.005 kg.SLV Référence 1000487 / EAN 4024163187794

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver