• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1000531 - GRAZIA 20 profil lisse 2m noir

  • GRAZIA 20, profil en saillie, plat lisse, 2 m, noir
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1000531
    • Référence Sonepar : 02073318823
    • EAN : 4024163188234
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GRAZIA 20, profil en saillie, plat lisse, 2 m, noir

�Les Atouts de l'article:

Profil en saillie plat, lisse GRAZIA 20, longueur 1, 2 et 3 m, sans cache pour montage de bandeaux LED jusqu’à 20 mm de large. Le profil est disponible en blanc, noir et aluminium anodisé.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver