• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1000545 - GRAZIA 20 diffuseur 2m satiné

  • GRAZIA 20, diffuseur plat, 2 m, plastique PMMA, satiné
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1000545
    • Référence Sonepar : 02073318837
    • EAN : 4024163188371
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GRAZIA 20, diffuseur plat, 2 m, plastique PMMA, satiné

�Les Atouts de l'article:

Cache plat frosted pour GRAZIA 20, longueur 1, 2 et 3 m.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver