• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1000917 - HORN MINI LED, encast, no/or

  • HORN MINI, spot encastré intérieur, noir/or, LED, 1,2W, 3000K
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1000917
    • Référence Sonepar : 02073319209
    • EAN : 4024163192095
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HORN MINI, spot encastré de plafond ou mural intérieur, noir/or, LED, 1,2W, 3000K

•Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonnier encastré avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: or et noir, Form: rond, Puissance assignée: 1 W, Flux lumineux assigné: 70 lm, Température de couleur (CCT): 2900K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 = 30000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 350mA, Diamètre du luminaire: 4.5 cm, Diamètre de la découpe: 3.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 4.5 / 4.5 / 5.4 cm ), Poids: 0.053 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1000917 / EAN 4024163192095

•Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur 

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver