• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1001520 - EUTRAC con. 90°, terre ext

  • EUTRAC connecteur 90°, terre extérieure, blanc RAL 9016
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1001520
    • Référence Sonepar : 02073320004
    • EAN : 4024163200042
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

EUTRAC®, connecteur 90°, terre extérieure, pour rail 3 allumages en saillie, blanc

•Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur en L avec possibilité d'alimentation pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique et Acier, Couleur: blanc, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 15 / 15 / 3.2 cm ), Poids: 0.155 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001520 / EAN 4024163200042

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver