• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1001866 - NOBLO spot rond blanc LED 7,5W

  • NOBLO SPOT, spot pour rail 3 allumages intérieur, blanc, LED, 7,5W, 2700K
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1001866
    • Référence Sonepar : 02073322115
    • EAN : 4024163221153
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NOBLO SPOT, spot pour rail 3 allumages intérieur, blanc, LED, 7,5W, 2700K

•Les Atouts de l'article:

Intérieur 3~ Spot avec corps lumineux LED fixe pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 8 W, Flux lumineux assigné: 620 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 = 30000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz sek. 350mA, Diamètre du luminaire: 5 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.5 / 5 / 13.5 cm ), Poids: 0.294 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001866 / EAN 4024163221153

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver