• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1002150 - FITU FL lampadaire, doré clair

  • FITU, lampadaire intérieur, laiton, E27, 24W max
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1002150
    • Référence Sonepar : 02073322336
    • EAN : 4024163223362
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FITU, lampadaire intérieur, laiton, E27, 24W max

�Les Atouts de l'article:

Le lampadaire FITU issu de notre système MIX & MATCH est disponible en plusieurs coloris. La gamme FITU séduit par ses nombreuses possibilités d’utilisation. La douille E27 intégrée au luminaire permet de l'utiliser avec des sources LED ou basse consommation. Branchement électrique directement sur tension secteur 230V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver