• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1002564 - FITU II suspension E27 or 5m

  • FITU II, suspension, E27, or, 5m
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1002564
    • Référence Sonepar : 02073322799
    • EAN : 4024163227995
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FITU, suspension intérieure, hauteur 40 cm, laiton, E27, 60W max, câble nu sans patère de 5m

•Les Atouts de l'article:

La version affinée de la suspension FITU à extrémité dénudée peut être combinée à nos patères FITU dans de multiples coloris. La douille E27 intégrée au luminaire permet de l'utiliser avec des sources LED et à économie d'énergie. La longueur de suspension de 500 cm peut être raccourcie lors de l'installation. Prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver