• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1002938 - ASTINA, suspension intérieure

  • ASTINA, suspension intérieure, gris, GU10/QPAR51, 10W max
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1002938
    • Référence Sonepar : 02073323132
    • EAN : 4024163231329
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ASTINA, suspension intérieure, gris, GU10/QPAR51, 10W max, câble nu sans patère

•Les Atouts de l'article:

La suspension 230V ASTINA a été fabriquée en aluminium et convient aussi bien à l’utilisation de sources halogènes GU10 que de sources Retrofit LED. Le boîtier du luminaire dispose d’un cache en verre, qui offre un éclairage indirect ASTINA PD est prête pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver