• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1003011 - SENSER 12 DL 3000K carré blanc

  • SENSER 12, encastré downlight intérieur, carré, blanc mat, LED, 6W, 3000K
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1003011
    • Référence Sonepar : 02073323201
    • EAN : 4024163232012
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SENSER 12, encastré de plafond downlight intérieur, carré, blanc mat, LED, 6W, 3000K

•Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonnier encastré avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 6.5 W, Flux lumineux assigné: 420 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 = 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Dimension (L/W/H): ( 11.5 / 11.5 / 2 cm ), Poids: 0.13 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1003011 / EAN 4024163232012

•Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur 

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver