Description
SENSER 18, encastré de plafond downlight intérieur, carré, blanc mat, LED, 9,7W, 3000K
•Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonnier encastré avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 780 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 = 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Dimension (L/W/H): ( 16.5 / 16.5 / 2 cm ), Poids: 0.233 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1003012 / EAN 4024163232029
•Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
•Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonnier encastré avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 780 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 = 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Dimension (L/W/H): ( 16.5 / 16.5 / 2 cm ), Poids: 0.233 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1003012 / EAN 4024163232029
•Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur