Description
SENSER 18, applique et plafonnier intérieur, rond, blanc mat, LED, 12W, 3000K, variable
•Les Atouts de l'article:
Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 13 W, Flux lumineux assigné: 830 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 = 48000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 16.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 16.5 / 16.5 / 3.5 cm ), Poids: 0.397 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1003015 / EAN 4024163232050
•Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
•Les Atouts de l'article:
Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 13 W, Flux lumineux assigné: 830 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 = 48000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 16.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 16.5 / 16.5 / 3.5 cm ), Poids: 0.397 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1003015 / EAN 4024163232050
•Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur