• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1003016 - SENSER 24 CW 3000K rond blanc

  • SENSER 24, plafonnier intérieur, rond, blanc mat, LED, 15W, 3000K, variable Tria
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1003016
    • Référence Sonepar : 02073323206
    • EAN : 4024163232067
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SENSER 24, applique et plafonnier intérieur, rond, blanc mat, LED, 15W, 3000K, variable

•Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 15 W, Flux lumineux assigné: 1140 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 = 48000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 21.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 21.5 / 21.5 / 3.5 cm ), Poids: 0.513 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1003016 / EAN 4024163232067

•Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur 

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver