• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1003018 - SENSER 18 CW 3000K carré blanc

  • SENSER 18, plafonnier intérieur, carré, blanc mat, LED, 12W, 3000K, variable Tri
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1003018
    • Référence Sonepar : 02073323208
    • EAN : 4024163232081
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SENSER 18, applique et plafonnier intérieur, carré, blanc mat, LED, 12W, 3000K, variable

•Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 13 W, Flux lumineux assigné: 840 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 = 48000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 16.5 / 16.5 / 3.5 cm ), Poids: 0.453 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1003018 / EAN 4024163232081

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier