Description
SENSER 24, applique et plafonnier intérieur, carré, blanc mat, LED, 15W, 3000K, variable
•Les Atouts de l'article:
Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 15 W, Flux lumineux assigné: 1140 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 = 48000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 21.5 / 21.5 / 3.5 cm ), Poids: 0.629 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1003019 / EAN 4024163232098
•Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
•Les Atouts de l'article:
Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 15 W, Flux lumineux assigné: 1140 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 = 48000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 21.5 / 21.5 / 3.5 cm ), Poids: 0.629 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1003019 / EAN 4024163232098
•Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur