• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1003028 - FENDA BOW, base, intérieur, bl

  • FENDA BOW BASE, lampadaire intérieur, blanc, E27, 25W max, sans abat-jour
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1003028
    • Référence Sonepar : 02073323218
    • EAN : 4024163232180
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FENDA BOW BASE, lampadaire intérieur, blanc, E27, 25W max, sans abat-jour

�Les Atouts de l'article:

La BASE FENDA BOW réinterprète le célèbre lampadaire arc en lui insufflant un nouveau design. Ancré dans une base massive, son bras arqué de couleur chrome s’étire sur un mètre, de la base au diffuseur. La douille permet la combinaison avec divers diffuseurs de la gamme FENDA. Le bras arqué du luminaire peut être tourné à 180° pour garantir un éclairage optimal. Équipée d’une douille E27, la BASE FENDA BOW peut recevoir une source LED ou basse consommation. Le raccordement électrique s’effectue directement sur la tension secteur 230V via la fiche plate Euro. Le luminaire est également équipé d’un interrupteur au pied sur le câble de connexion.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver