• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1003030 - FENDA, pied de lampe intérieur

  • FENDA, lampe à poser intérieure, blanc, E27, 60W max, sans abat-jour
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1003030
    • Référence Sonepar : 02073323220
    • EAN : 4024163232203
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FENDA, lampe à poser intérieure, blanc, E27, 60W max, sans abat-jour

�Les Atouts de l'article:

Le pied de lampe de bureau FENDA blanc, issu du système Mix & Match FENDA, permet une combinaison simple avec les abat-jours FENDA, adaptée à l’ambiance ou avec des accents colorés dans les couleurs tendances du moment. La douille E27 intégrée au luminaire permet de l’utiliser avec des sources LED ou basse consommation. Le pied de lampe FENDA est livré avec un câble à fiche et interrupteur. Le produit est prêt pour le raccordement direct au 230V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver