• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1003282 - SUPROS PD blanc 3300lm 4000K

  • SUPROS, suspension intérieure, blanc, LED, 36W, 4000K, IRC90
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1003282
    • Référence Sonepar : 02073323450
    • EAN : 4024163234504
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SUPROS, suspension intérieure, blanc, LED, 36W, 4000K, IRC90

•Les Atouts de l'article:

La gamme de luminaires SUPROS se distingue par ses nombreuses possibilités d'utilisation, l'excellence de sa technologie LED et la fluidité de son design. Dotée d'un flux lumineux très intense, la gamme de produits SUPROS est idéale en remplacement d'installations d'éclairage classiques à forte consommation. Le réflecteur à faisceau large fourni peut être remplacé par des réflecteurs à plus faible angle de rayonnement (vendus séparément) sans utiliser d'outil. Grâce à l'alimentation LED intégrée, tous les luminaires de la gamme peuvent être raccordés directement à la tension secteur 230V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver