Description
NUMINOS® XL, encastré de plafond downlight LED, intérieur, noir/noir, LED, 37,4 W, 3000 K, IP 20 / IP 44, 20°, IRC 90, 3300 lm, IK02, UGR < 22, aluminium
•Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonnier encastré avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: noir et noir, Form: rond, Puissance assignée: 37.4 W, Flux lumineux assigné: 3300 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B50 = 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20/IP44, donc protection contre les corps étrangers solides > 12,5mm / protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau dans toutes les directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Diamètre du luminaire: 16 cm, Diamètre de la découpe: 14.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 16 / 16 / 10.8 cm ), Poids: 0.699 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1004009 / EAN 4024163241595
•Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
•Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonnier encastré avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: noir et noir, Form: rond, Puissance assignée: 37.4 W, Flux lumineux assigné: 3300 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B50 = 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20/IP44, donc protection contre les corps étrangers solides > 12,5mm / protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau dans toutes les directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Diamètre du luminaire: 16 cm, Diamètre de la découpe: 14.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 16 / 16 / 10.8 cm ), Poids: 0.699 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1004009 / EAN 4024163241595
•Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur