• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1004902 - GRAZIA 60 acc. montage profil

  • GRAZIA 60, accessoire de montage pour profil en saillie, 1,5 m
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1004902
    • Référence Sonepar : 02073325052
    • EAN : 4024163250528
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GRAZIA 60, accessoire de montage pour profil en saillie, 1,5 m, noir

•Les Atouts de l'article:

Profil en saillie. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 150 / 6.1 / 1.2 cm ), Poids: 0.715 kg.SLV Référence 1004902 / EAN 4024163250528

•Quelques mots du fabricant :

SLVTec, la gamme de luminaires technique et fonctionnelle de SLV

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver