• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1004920 - GRAZIA 20 profil 1,5m noir

  • GRAZIA 20, profil en saillie, standard, 1,5 m, noir
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1004920
    • Référence Sonepar : 02073325070
    • EAN : 4024163250702
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GRAZIA 20, profil en saillie, standard, 1,5 m, noir

�Les Atouts de l'article:

Combinés aux profils GRAZIA, les bandeaux GRAZIA FLEXSTRIP vous permettent de concrétiser des scénarios d'éclairage créatifs. Utilisez le profil GRAZIA 20 correspondant et ses encoches, communes à toute la série, comme aide d'encollage afin d'intégrer parfaitement les bandeaux LED dans le profil. Pour y parvenir, le profil GRAZIA 20 est disponible en différentes versions (standard, plat, encastrable) avec différents caches, pour des longueurs de 1,5 et 3 mètres. Ce que vous en ferez ensuite ne dépend que de vous.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver