• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1004932 - GRAZIA 20 ressort montage 2pc

  • GRAZIA 20, ressorts de montage, chrome/aluminium, 2 pièces
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1004932
    • Référence Sonepar : 02073325082
    • EAN : 4024163250825
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GRAZIA 20, ressorts de montage, chrome/aluminium, 2 pièces

•Les Atouts de l'article:

Ressort de montage. Matériau principal: Acier et Aluminium, Couleur: chrome et aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 5.5 / 7 / 2.3 cm ), Poids: 0.086 kg.SLV Référence 1004932 / EAN 4024163250825

•Quelques mots du fabricant :

SLVTec, la gamme de luminaires technique et fonctionnelle de SLV

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver