• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1005293 - Source LED QPAR111 7,3W 4000K

  • Source LED QPAR111, GU10, argent, 7,3W, 4000K
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1005293
    • Référence Sonepar : 02073325364
    • EAN : 4024163253642
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Source LED QPAR111, GU10, argent, 7,3W, 4000K

•Les Atouts de l'article:

L'ampoule à LED 7W SLV SMD argentée a un socle GU10 et une forme QPAR111,elle a une valeur CRI de 90, 800 lumens ainsi qu'une durée de vie de 25 000 heures. Cette version a un angle de rayonnement de 25° et est blanc froid avec 4 000 Kelvin.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver