• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1006452 - Variateur coupure de phase des

  • Variateur à  coupure de phase descendante, avec pilotage DALI
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1006452
    • Référence Sonepar : 08208326588
    • EAN : 4024163265881
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Variateur à  coupure de phase descendante, avec pilotage DALI

•Les Atouts de l'article:

Pilote de LED. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: DALI,Variable,Universel, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 4.6 / 4.5 / 2 cm ), Poids: 0.03 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006452 / EAN 4024163265881

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver