• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1006455 - Module RF Smart driver DALI

  • Module RF Zigbee pour driver Bridge LED, dual color
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1006455
    • Référence Sonepar : 08208326585
    • EAN : 4024163265850
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module RF Zigbee pour driver Bridge LED, dual color

•Les Atouts de l'article:

Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: Zigbee, Classe de protection (EN 61140): III, Tension d'alimentation: 3,3V, Dimension (L/W/H): ( 4.3 / 3.1 / 1.2 cm ), Poids: 0.015 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006455 / EAN 4024163265850

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver