• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1007712 - KAMI CL single QPAR51 bl/noir

  • KAMI CL single QPAR51 blanc/noir
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1007712
    • Référence Sonepar : 08208328882
    • EAN : 4024163288828
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KAMI, suspension, rond, 1x max. 10W, GU10, blanc mat / noir

•Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers. Culot: GU10, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 5.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.5 / 5.5 / 12 cm ), Poids: 0.26 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007712 / EAN 4024163288828

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver