• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1007718 - KAMI CW simple 10W blanc/noir

  • KAMI, Plafonnier et applique en saillie, 1x max. 10 W, GU10, blanc/noir
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1007718
    • Référence Sonepar : 08208328876
    • EAN : 4024163288767
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KAMI, Plafonnier et applique en saillie, 1x max. 10 W, GU10, blanc/noir

•Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Culot: GU10, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du baldaquin: 7 cm, Dimension (L/W/H): ( 11.4 / 7 / 8.2 cm ), Poids: 0.36 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007718 / EAN 4024163288767

•Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur 

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver